COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT DNMG 15 04 08-MM 2035
Negatieve plaat DNMG 1506
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:DNMG150408-MM2035
Rubix:A0462190
Fabrikant:5732704




Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT DNMG 15 04 08-MM 2035
T-Max® P, draai-inzetstuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | dnmg150408-mm2035 |
| Schakering | 2035 |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 222,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 268,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
