Referenties
Iscar:DNMG 150612-TF IC807
Rubix:A0421469
Fabrikant:5550338

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT DNMG 150604-TF IC807 5550338
ISCAR DNMG 150612-TF wisselplaat (IC807) is een dubbelzijdige 55° ruitvormige insert met TF-chipbreaker. Ontworpen om afbrokkelen te beperken en consistent draaien op verschillende materialen mogelijk te maken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat (dnmg) |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 208,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 252,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen