ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO POS. TCMT 16T304-F3P IC8250 5566889
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TCMT 16T304-F3P IC8250
Rubix:A0510656
Fabrikant:5566889

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaingwisselplaatje tcmt (iso pos.) - chip breaker f3p |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO POS. TCMT 16T304-F3P IC8250 5566889
Indexeerbaar TCMT 16T304-F3P wisselplaatje van Iscar voor semi-finishing en finishing op staal. Hoekkadius 0,4 mm en snijplaatdikte 3,97 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaingwisselplaatje tcmt (iso pos.) - chip breaker f3p |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 4,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 206,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen