ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 090404-F3M IC807 5568877
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMG 090404-F3M IC807
Rubix:A0510817
Fabrikant:5568877

Technische samenvatting
| Type plaatje | snmg-f3m iso-negatieve draaischneidplaat (iso neg, dubbelzijdig) |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 090404-F3M IC807 5568877
Iscar SNMG 090404-F3M ISO-negatieve dubbelzijdige draaisschneidplaat met F3M-spaanbreker. Grade IC807 voor afwerking van RVS.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | snmg-f3m iso-negatieve draaischneidplaat (iso neg, dubbelzijdig) |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 9,52 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 139,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen