Referenties
Sandvik Coromant:CPMT 06 02 04-PM 4425
Rubix:A0453589
Fabrikant:8019498
EAN:7323225783873


Technische samenvatting
| Type plaatje | coroturn® 111 wisselplaat voor draaien |
|---|---|
| Schakering | 4425 |
Productdetails : COROMANT COROTURN 111 DRAAIWISSELPL. CPMT 06 02 04-PM 4425
CoroTurn® 111-wisselplaten voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | coroturn® 111 wisselplaat voor draaien |
| Schakering | 4425 |
| Lengte zijkant | 6,048 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,3969 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 138,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 167,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen