ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. SNMG 090404-F3P IC8150 5550572
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMG 090404-F3P IC8150
Rubix:A0510815
Fabrikant:5550572

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaatje iso-negatief (snmg), ruitvormig |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. SNMG 090404-F3P IC8150 5550572
Dubbelzijdig SNMG 090404-F3P draaiplaatje van Iscar voor voorbewerken en afwerken van staal. Negatief wisselplaatje met coating TiCN+Al2O3+TiCN+TiN, kwaliteit IC8150.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatje iso-negatief (snmg), ruitvormig |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 9,52 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 151,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen