Referenties
Iscar:TCMT 110204-SM IC907
Rubix:20752500
Fabrikant:5504887

Productdetails : ISCAR DRAAI WISSELPLAAT TCMT 110204-SM IC907 5504887
Draai wisselplaat TCMT 110204-SM van Iscar (IC907) voor (semi)afwerking. Driehoekige 7° positive flank met chip breaker SM en TiAlN-coating voor extern draaien.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draai wisselplaat |
| Schakering | ic907 |
| Lengte zijkant | 11 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 137,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen