ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. SNMG 090408-F3P IC520N 5568463
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMG 090408-F3P IC520N
Rubix:A0510808
Fabrikant:5568463

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaatje (iso negatief) snmg |
|---|---|
| Schakering | ic520n |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. SNMG 090408-F3P IC520N 5568463
Dubbelszijdig SNMG 090408-F3P wisselplaatje van ISCAR (IC520N) voor semi-finish en finish van staal. Met chipbreaker F3P en RE 0,8 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatje (iso negatief) snmg |
| Schakering | ic520n |
| Lengte zijkant | 9,52 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 131,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen