ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 090408-M3M IC807 5569380
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMG 090408-M3M IC807
Rubix:A0510805
Fabrikant:5569380

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaat wisselplaat iso negatief (snmg) |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 090408-M3M IC807 5569380
Iscar SNMG 090408-M3M IC807 is een negatieve vierkante draaiplaat met chipbreaker M3M. Hoekradius 0,8 mm en dikte 4,76 mm; coating AlTiN+TiN.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat wisselplaat iso negatief (snmg) |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 9,52 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 139,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen