Referenties
Iscar:WNMA 080408 IC5010
Rubix:A0510356
Fabrikant:5507737

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMA 080408 IC5010 5507737
Dubbelzijdige negatieve trigon-draaiwisselplaat WNMA 080408 met IC5010-graad, geschikt voor kortspanende materialen zoals gietijzer. Triangelinsert met snij-inzet A.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wnma |
| Schakering | ic5010 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 214,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen