Referenties
Iscar:SNMG 120404-F3M IC807
Rubix:A0165606
Fabrikant:5568893

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT SNMG 120404-F3M IC807 5568893
Iscar SNMG 120404-F3M IC807 dubbelzijdige draaiwisselplaat voor afwerkingsbewerkingen van roestvast staal. Corner radius 0,4 mm en snijrandlengte 12,7 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | snmg 120404-f3m |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 184,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen