ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG TNMG 160304-TF IC9250 5507566
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TNMG 160304-TF IC9250
Rubix:A0510628
Fabrikant:5507566

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaat wisselplaatje iso neg tnmg |
|---|---|
| Schakering | ic9250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG TNMG 160304-TF IC9250 5507566
ISCAR ISO-neg TNMG 160304‑TF wisselplaat met snijkwaliteit IC9250. Dubbelzijdige driehoekige plaat voor draaien met coating TiCN/Al2O3/TiN.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat wisselplaatje iso neg tnmg |
| Schakering | ic9250 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 3,18 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 105,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 127,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen