Referenties
Iscar:SNMG 120408-GN IC5010
Rubix:A0421455
Fabrikant:5507744

Technische samenvatting
| Type plaatje | wisselplaat voor draaien (snmg-gn, dubbelzijdig vierkant) |
|---|---|
| Schakering | ic5010 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT SNMG 120408-GN IC5010 5507744
Dubbelsnijdende SNMG 120408-GN wisselplaat van Iscar (IC5010) voor algemene draaibewerkingen. Chip breaker type GN met hoekradius 0,8 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wisselplaat voor draaien (snmg-gn, dubbelzijdig vierkant) |
| Schakering | ic5010 |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 198,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen