ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS CCMT 060204-14 IC5005 5550208
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CCMT 060204-14 IC5005
Rubix:A0511549
Fabrikant:5550208

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaivisselplaat iso ccmt-14 (060204-14) 7° positieve flank |
|---|---|
| Schakering | ic5005 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS CCMT 060204-14 IC5005 5550208
ISCAR CCMT 060204-14 IC5005: 80° ruitvormige wisselplaat met 7° positieve flank voor semi-finish en finish draaien.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaivisselplaat iso ccmt-14 (060204-14) 7° positieve flank |
| Schakering | ic5005 |
| Lengte zijkant | 6,3 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 142,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen