Referenties
Iscar:SNMG 120408-GN IC8150
Rubix:20791784
Fabrikant:5508158

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT SNMG 120408-GN IC8150 5508158
Negatieve Iscar SNMG 120408-GN draaiwisselplaat met IC8150-grade hardmetaal en TiCN/Al2O3/TiCN/TiN-coating voor uitwendig draaien in staal en gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat (snmg-gn) |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 198,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen