ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. SNMG 120408-M3P IC8150 5567495
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMG 120408-M3P IC8150
Rubix:A0510783
Fabrikant:5567495

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso-negatief snmg 120408-m3p (snmg-m3p, spanbreker m3p) |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. SNMG 120408-M3P IC8150 5567495
Iscar SNMG 120408-M3P IC8150 is een dubbelzijdige, vierkante negatieve draaisnijplaat voor middelzware bewerking van staal. Lage snijkrachten door scherpe snijkant en positieve spaanhoek.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso-negatief snmg 120408-m3p (snmg-m3p, spanbreker m3p) |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 198,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen