ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. SNMG 120412-F3M IC6025 5567858
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMG 120412-F3M IC6025
Rubix:A0510776
Fabrikant:5567858

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso snmg, chipbreaker f3m |
|---|---|
| Schakering | ic6025 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. SNMG 120412-F3M IC6025 5567858
Iscar SNMG 120412-F3M wisselplaatje met IC6025 voor roestvast staal. Chipbreaker F3M met hoekradius 1,2 mm en dikte 4,76 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso snmg, chipbreaker f3m |
| Schakering | ic6025 |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 198,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen