ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. SNMG 120416-M3M IC6015 5510265
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMG 120416-M3M IC6015
Rubix:A0510759
Fabrikant:5510265

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. SNMG 120416-M3M IC6015 5510265
ISCAR SNMG 120416-M3M IC6015 draaiwisselplaatje met brise-copeaux M3M en corner radius 1,6 mm. Voor zwaar/langsdraaien.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje |
| Schakering | ic6015 |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 198,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen