Referenties
Iscar:HM390 TPKT 1003PDR IC330
Rubix:20793004
Fabrikant:5607742

Productdetails : ISCAR FREESWISSELPLAAT HM390 TPKT 1003PDR IC330 5607742
Iscar HM390 TPKT 1003PDR freeswisselplaatje in snijkwaliteit IC330 met 3 spiraal-snijkanten. Ontworpen voor nauwkeurige 90° schouderbewerkingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | hm390 tpkt 1003pdr |
| Schakering | ic330 |
| Lengte zijkant | 10,9 mm |
| Dikte | 3,85 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 7,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 193,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 233,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen