ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 120416-NR IC8350 5508560
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMG 120416-NR IC8350
Rubix:A0510757
Fabrikant:5508560

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaats wisselplaat iso negatief (snmg-nr) |
|---|---|
| Schakering | ic8350 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 120416-NR IC8350 5508560
ISO negatieve SNMG-NR draaiplaats wisselplaat van Iscar voor semi-roughing en roughing. Dubbelzijdig vierkant en gecoat met TiCN+Al2O3+TiN (IC8350).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaats wisselplaat iso negatief (snmg-nr) |
| Schakering | ic8350 |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 198,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen