ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 150612-GN IC8250 5550424
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMG 150612-GN IC8250
Rubix:A0510755
Fabrikant:5550424

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 150612-GN IC8250 5550424
Iscar ISO NEG draaiwisselplaat SNMG 150612-GN in IC8250, dubbelzijdig voor (semi-)ruw draaien van staal/gietijzer. Voorzien van TiCN+Al2O3+TiN coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | snmg 150612-gn |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 15,87 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 15,88 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 258,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 312,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen