ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 150612-M3P IC807 5569377
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMG 150612-M3P IC807
Rubix:A0510749
Fabrikant:5569377

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg (snmg 150612-m3p) |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 150612-M3P IC807 5569377
ISCAR SNMG 150612-M3P IC807 wisselplaat voor medium bewerking van staal. Dubbelzijdige vierkante plaat met chipbreaker M3P en hoekradius 1,2 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg (snmg 150612-m3p) |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 15,88 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 15,88 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 238,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 289,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen