ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 190612-MR IC8150 5508953
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 190612-MR IC8150
Rubix:A0511254
Fabrikant:5508953

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 190612-MR IC8150 5508953
Iscar CNMG 190612-MR IC8150 is een dubbelezijdige, 80° ruitvormige draaiwisselplaat voor negatief (schruppen/grof) draaien. Voorzien van MR-chipbreak en gecoate TiCN/Al2O3/TiCN/TiN.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 19,05 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 190612 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 358,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 433,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen