ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 250724-NR IC8350 5508012
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMG 250724-NR IC8350
Rubix:A0510727
Fabrikant:5508012

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief (snmg-nr), dubbelzijdig |
|---|---|
| Schakering | ic8350 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 250724-NR IC8350 5508012
Iscar ISO negatieve SNMG 250724-NR draaiwisselplaat voor zwaar verspanen. Dubbelzijdig met positieve spanformer en vrije spanafvoer. Grade IC8350.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief (snmg-nr), dubbelzijdig |
| Schakering | ic8350 |
| Lengte zijkant | 25,4 mm |
| Dikte | 7,94 mm |
| Radius | 2,4 mm |
| Insertmaat | 25,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 358,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 433,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen