Referenties
Iscar:WNMG 06T304-NF IC807
Rubix:20792480
Fabrikant:5550515

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat wnmg 06t304-nf |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT WNMG 06T304-NF IC807 5550515
ISCAR WNMG 06T304-NF IC807 is een dubbelzijdige 80° trigon draaiwisselplaat voor semi-afwerking en afwerking. Met NF-chipbreaker voor gecontroleerde spaanafvoer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat wnmg 06t304-nf |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 160,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen