ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 250924-NR IC8250 5507709
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMG 250924-NR IC8250
Rubix:A0510725
Fabrikant:5507709

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 250924-NR IC8250 5507709
Iscar SNMG 250924-NR draaiwiselplaat met hardmetaalgraad IC8250. Dubbelzijdig vierkant met chipformer type NR voor ruw- en halfruwbewerking en vrije spaanafvoer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 25,4 mm |
| Dikte | 9,52 mm |
| Radius | 2,4 mm |
| Insertmaat | 25,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 358,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 433,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen