ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 250924-NR IC8350 5508013
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMG 250924-NR IC8350
Rubix:A0510724
Fabrikant:5508013

Technische samenvatting
| Type plaatje | snmg-nr (iso negatief draaiwisselplaatje) |
|---|---|
| Schakering | ic8350 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 250924-NR IC8350 5508013
Iscar SNMG 250924-NR IC8350 is een dubbelzijdige negatieve SNMG-NR draaiwisselplaat met NR-chipformer. Voor semi-roughing en roughing bij extern draaien.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type plaatje | snmg-nr (iso negatief draaiwisselplaatje) |
| Schakering | ic8350 |
| Lengte zijkant | 25,4 mm |
| Dikte | 9,52 mm |
| Radius | 2,4 mm |
| Insertmaat | 25,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 358,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 433,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen