ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 250924-NR IC9250 5507659
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMG 250924-NR IC9250
Rubix:A0510723
Fabrikant:5507659

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat (iso) negatief, type snmg 250924-nr |
|---|---|
| Schakering | ic9250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 250924-NR IC9250 5507659
Dubbelzijdige Iscar SNMG 250924-NR wisselplaat met grade IC9250 en chipbreaker NR. Ontworpen voor semi-ruw- en ruwdraaien met sterke snijkant en goede spanafvoer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat (iso) negatief, type snmg 250924-nr |
| Schakering | ic9250 |
| Lengte zijkant | 25,4 mm |
| Dikte | 9,52 mm |
| Radius | 2,4 mm |
| Insertmaat | 25,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 332,00 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 401,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen