ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 110404-NF IC8150 5508216
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 110404-NF IC8150
Rubix:A0511073
Fabrikant:5508216

Technische samenvatting
| Type plaatje | dnmg-nf (negatief draaiwisselplaatje) |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 110404-NF IC8150 5508216
Dubbelzijdig ruitvormig negatief draaiwisselplaatje (55°) voor semi-finishing en finishing. Lage snijkrachten door zeer scherpe snede en positieve spaangraad.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | dnmg-nf (negatief draaiwisselplaatje) |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 11,63 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 173,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 209,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen