ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. SNMM 120408-R3P IC8150 5566785
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMM 120408-R3P IC8150
Rubix:A0510721
Fabrikant:5566785

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaatje (iso negatief) voor schruppdraaien: snmm 120408-r3p |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. SNMM 120408-R3P IC8150 5566785
Enkelzijdig Iscar draaiplaatje SNMM 120408-R3P voor schruppdraaien (R3P) op staal. Grade IC8150 met IC 12,7; S 4,76; RE 0,8.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatje (iso negatief) voor schruppdraaien: snmm 120408-r3p |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 197,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen