ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 120408-F3M IC804 5569141
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120408-F3M IC804
Rubix:A0511395
Fabrikant:5569141

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief cnmg 120408-f3m (f3m) |
|---|---|
| Schakering | ic804 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 120408-F3M IC804 5569141
ISO-negatief CNMG 120408-F3M draaiplaatje van Iscar met IC804-nuance. Dubbelzijdige 80°-rhombische insert voor afwerkingsdraaien van (o.a.) roestvast staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief cnmg 120408-f3m (f3m) |
| Schakering | ic804 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 183,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen