ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. SNMM 120412-R3P IC8150 5566786
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMM 120412-R3P IC8150
Rubix:A0510717
Fabrikant:5566786

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (snmm-r3p, iso negatief) |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. SNMM 120412-R3P IC8150 5566786
Enkelzijdig vierkant draaiwisselplaatje (ISO negatief) voor ruw draaien op staal. Chipbreaker R3P, hoekradius 1,2 mm en graad IC8150.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (snmm-r3p, iso negatief) |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 197,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen