Referenties
Sandvik Coromant:WNMG 08 04 12-WF 4425
Rubix:A0458953
Fabrikant:7861144
EAN:7323225051019

Productdetails : COROMANT ISO DRAAIWISSELPLAAT WNMG 08 04 12-WF 4425
T-Max® P, wisselplaat voor draaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat |
| Schakering | wf |
| Lengte zijkant | 8,6873 mm |
| Dikte | 4,7625 mm |
| Radius | 1,1906 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 253,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 307,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen