ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. SNMM 150616-R3P IC8250 5566806
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMM 150616-R3P IC8250
Rubix:A0510710
Fabrikant:5566806

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso-negatief snmm 150616-r3p ic8250 |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. SNMM 150616-R3P IC8250 5566806
Enkelzijdige SNMM 150616-R3P wisselplaat van Iscar voor ruw draaien op staal. Chipbreaker R3P met hoekradius 1,6 mm en dikte 6,35 mm in grade IC8250.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso-negatief snmm 150616-r3p ic8250 |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 15,88 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 15,88 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 258,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 312,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen