Referenties
Iscar:SPMR 120304 IC9150
Rubix:20791836
Fabrikant:5507933

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT SPMR 120304 IC9150 5507933
Draaiplaat/wisselplaatje ISCAR SPMR 120304 met positieve geometrie en chipformer R, ontworpen voor semi-finishe- en afwerkingsbewerkingen. Lage snijkrachten en scherpe geometrie voor consistente resultaten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | spmr |
| Schakering | ic9150 |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 3,18 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 148,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 180,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen