ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO POS. TCMT 110202-F3P IC8150 5566882
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TCMT 110202-F3P IC8150
Rubix:A0510673
Fabrikant:5566882

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaatje wisselplaat iso tcmt |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO POS. TCMT 110202-F3P IC8150 5566882
Iscar TCMT 110202-F3P IC8150 driekants wisselplaatje met positieve flank en F3P chipbreaker voor semi-afwerking en afwerking van staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatje wisselplaat iso tcmt |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 11 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,2 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 150,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen