ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO POS. TCMT 110204-F3P IC8150 5566883
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TCMT 110204-F3P IC8150
Rubix:A0510671
Fabrikant:5566883

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso pos tcmt 110204-f3p ic8150 (iscar) |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO POS. TCMT 110204-F3P IC8150 5566883
ISCAR TCMT 110204-F3P IC8150 draaiwiselplaatje met positieve flank (F3P) voor halfafwerking en afwerking op staal. RE 0,4 mm; dikte 2,38 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso pos tcmt 110204-f3p ic8150 (iscar) |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 11 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 150,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen