ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMG 080412-NR IC807 5550542
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 080412-NR IC807
Rubix:A0510107
Fabrikant:5550542

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMG 080412-NR IC807 5550542
ISCAR WNMG 080412-NR IC807 draaispanplaat voor externe/interne 80° trigon met 95° aanpak. Negative, dubbelzijdige plaat met TiAlN+TiN coating en chipbreaker NR.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 198,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen