ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS TCMT 110204-SM IC5010 5508256
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TCMT 110204-SM IC5010
Rubix:A0510669
Fabrikant:5508256

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS TCMT 110204-SM IC5010 5508256
Iscar TCMT 110204-SM draaiwisselplaat met wisselbare hardmetalen snijkant en schakering IC5010 voor ISO turning/boring-toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat tcmt-sm |
| Schakering | ic5010 |
| Lengte zijkant | 3,8 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 11 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 150,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen