Referenties
Iscar:TCMT 110204-SM IC9350
Rubix:A0165598
Fabrikant:5507615

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaatje tcmt-sm (driehoekig, 7° positieve spaanhoek) |
|---|---|
| Schakering | ic9350 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT TCMT 110204-SM IC9350 5507615
ISCAR TCMT 110204-SM IC9350 wisselplaatje met 7° positieve spaanhoek voor semi-finish en finish draaien. Positieve snijkrachten en stabiele spanvorming.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatje tcmt-sm (driehoekig, 7° positieve spaanhoek) |
| Schakering | ic9350 |
| Lengte zijkant | 11 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 137,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen