ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO POS. TCMT 110208-F3P IC8150 5566884
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TCMT 110208-F3P IC8150
Rubix:A0510665
Fabrikant:5566884

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (tcmt, trigon) |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO POS. TCMT 110208-F3P IC8150 5566884
Iscar TCMT 110208-F3P IC8150 trigon draaiwisselplaatje met positieve flank (F3P) en 7° vrijloop. Voor voor- en nabewerken van staal (RE 0,8; S 2,38).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (tcmt, trigon) |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 11 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 150,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen