ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMG 120412-F3P IC8150 5566813
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120412-F3P IC8150
Rubix:A0511342
Fabrikant:5566813

Technische samenvatting
| Type plaatje | wendeldraaiplaatje cnmg 120412-f3p (iso negatief) - ic8150 |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMG 120412-F3P IC8150 5566813
Draaiplaatje Iscar CNMG 120412-F3P IC8150 met dubbelzijdige 80° rhombische geometrie voor semi-finishing en finishing. Neutrale snijrichting en coating TiCN+Al2O3+TiCN+TiN.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wendeldraaiplaatje cnmg 120412-f3p (iso negatief) - ic8150 |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 120412 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 197,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen