ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS TCMT 16T308-SM IC5005 5509051
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TCMT 16T308-SM IC5005
Rubix:A0510648
Fabrikant:5509051

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso pos tcmt-sm 16t308-sm |
|---|---|
| Schakering | ic5005 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS TCMT 16T308-SM IC5005 5509051
ISCAR TCMT 16T308-SM draaischijf voor extern draaien/bewerken. Positieve trigonal insert met 7° vrijhoek en snijvlakradius 0,8 mm, grade IC5005.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso pos tcmt-sm 16t308-sm |
| Schakering | ic5005 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 206,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen