Referenties
Iscar:TCMT 220508-19 IC8250
Rubix:20791956
Fabrikant:5550446

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT TCMT 220508-19 IC8250 5550446
Iscar TCMT 220508-19 IC8250 positief driehoek draaisnijplaatje met 7° flat rake. Voor semi-roughing bij middelhoge tot hoge feeds.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 22 mm |
| Dikte | 5 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 225,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 272,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen