COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT CNMG 12 04 16-MM 2025
CNMG 1204 negatief inzetstuk
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:CNMG120416-MM2025
Rubix:20105478
Fabrikant:5724989
EAN:10911143



Productdetails : COROMANT T-MAX P DRAAIWISSELPLAAT CNMG 12 04 16-MM 2025
Deze T-Max® P draaikop van Sandvik Coromant is ontworpen voor halfafwerking op austenitisch roestvast staal (HB 180). Het geoptimaliseerde ontwerp zorgt voor een efficiënte bewerking, terwijl de spaanafbrokkeling verbetert dankzij een hogere voedingssnelheid. De ruitvormige vorm van 80° en de vier snijkanten zorgen voor een betere verdeling van de snijkrachten, waardoor voortijdige slijtage wordt verminderd en de bewerkingsstabiliteit toeneemt. Deze wisselplaat is geschikt voor draai-, richt- en profileerbewerkingen en is ideaal voor het bewerken van roestvast staal met een verbeterde oppervlakteafwerking.
Specificaties:
- Aantal snijkanten: 4
- Vorm wisselplaat: Ruitvormig 80°
- Richting: Neutraal
- Substraat: HC
- Hoofdspelinghoek: 0°
Merkinformatie:
Sandvik Coromant is een wereldleider in snijgereedschappen en geavanceerde verspaningsoplossingen. Sinds de oprichting in 1942 heeft het merk innovatieve producten ontworpen en diensten geleverd om de productiviteit van industriële bedrijven te maximaliseren. Met strenge kwaliteitsnormen en een sterk streven naar duurzaamheid blijft Sandvik Coromant een onmisbare bondgenoot voor verspanende professionals.
Specificaties:
- Aantal snijkanten: 4
- Vorm wisselplaat: Ruitvormig 80°
- Richting: Neutraal
- Substraat: HC
- Hoofdspelinghoek: 0°
Merkinformatie:
Sandvik Coromant is een wereldleider in snijgereedschappen en geavanceerde verspaningsoplossingen. Sinds de oprichting in 1942 heeft het merk innovatieve producten ontworpen en diensten geleverd om de productiviteit van industriële bedrijven te maximaliseren. Met strenge kwaliteitsnormen en een sterk streven naar duurzaamheid blijft Sandvik Coromant een onmisbare bondgenoot voor verspanende professionals.
Sterke punten
- Uitstekende halfafwerkingsprestaties op austenitisch roestvast staal (HB 180);
- Soepele bewerking dankzij betrouwbare geometrie;
- Verbeterde spaanfragmentatie voor schoner werken;
- Geschikt voor draaien, richten en profileren.
- Soepele bewerking dankzij betrouwbare geometrie;
- Verbeterde spaanfragmentatie voor schoner werken;
- Geschikt voor draaien, richten en profileren.
Toepassingen
De T-Max® P-draaikop wordt aanbevolen voor het bewerken van austenitisch roestvast staal (HB 180) bij halfafwerking. Het is ideaal voor industriële sectoren zoals lucht- en ruimtevaart, de automobielindustrie en mechanische productie en is bijzonder geschikt voor onderdelen zoals stijve assen, assen, naven en tandwielen. Het ontwerp verkort de cyclustijden en zorgt voor een optimale oppervlaktekwaliteit, zelfs onder ongunstige snijomstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | cnmg120416-mm2025 |
| Schakering | 2025 |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 181,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 219,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
