Referenties
Iscar:TNMA 160404 IC5010
Rubix:A0510639
Fabrikant:5507749

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiviswisselplaat iso negatief tnma |
|---|---|
| Schakering | ic5010 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. TNMA 160404 IC5010 5507749
Negatieve, dubbelzijdige ISO TNMA draaiplaat TNMA 160404 met snijradius 0,4 mm. Gemaakt voor efficiënt draaien van gietijzer, graad IC5010.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiviswisselplaat iso negatief tnma |
| Schakering | ic5010 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 171,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen