Referenties
Iscar:TNMA 160408 IC5005
Rubix:A0510637
Fabrikant:5507727

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (iso negatief) tnma |
|---|---|
| Schakering | ic5005 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. TNMA 160408 IC5005 5507727
Iscar TNMA 160408 IC5005 ISO-negatief draaiwisselplaatje, dubbelzijdig en zonder chipformer. Voor kort afbreekmateriaal (o.a. gietijzer) met 16,5 mm snijlengte en 0,8 mm radius.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (iso negatief) tnma |
| Schakering | ic5005 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 171,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen