ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMG 080412-F3M IC6025 5567838
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 080412-F3M IC6025
Rubix:A0511643
Fabrikant:5567838

Technische samenvatting
| Type plaatje | wnmg draaiplaatje (iso negatief trigonaal) |
|---|---|
| Schakering | ic6025 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMG 080412-F3M IC6025 5567838
WNMG 080412-F3M IC6025 is een dubbelzijdig negatief trigonaal draaiplaatje met chipbreaker F3M, bedoeld voor RVS-afwerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wnmg draaiplaatje (iso negatief trigonaal) |
| Schakering | ic6025 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 214,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen