ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. TNMG 160404-F3P IC8150 5566834
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:TNMG 160404-F3P IC8150
Rubix:A0510621
Fabrikant:5566834

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (negatief tnmg) |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. TNMG 160404-F3P IC8150 5566834
Iscar negatief TNMG 160404-F3P wisselplaatje in IC8150 voor semi-finishing en finishing. Met F3P chipbreaker, snijradius 0,4 mm en snijlengte 16,5 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (negatief tnmg) |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 171,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen