WALTER DRAAIWISSELPLAAT RUIT POSITIEF CCMT120408-FM4 WSM20S
DRAAIWISSELPLAAT
Zie technische informatieReferenties
Walter:CCMT120408-FM4 WSM20S
Rubix:A0186079
Fabrikant:6917251

Technische samenvatting
| Type plaatje | ccmt120408-fm4 |
|---|---|
| Schakering | pvd ticn + al2o3 (+al) |
Productdetails : WALTER DRAAIWISSELPLAAT RUIT POSITIEF CCMT120408-FM4 WSM20S
Walter draaiwisselplaat ruit positief ccmt120408-fm4 wsm20s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | ccmt120408-fm4 |
| Schakering | pvd ticn + al2o3 (+al) |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 202,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 245,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen